Utförande:
4,5 mm tjockt glasfiberband, styv upp till 5 kN och ändå flexibel (upp till 120 mm radie). I båda ändar limmade ändhylsor med gänga för fastsättning av flexibla styrstift, kabeldragare eller dragöglor. På stålvinda i hög kvalitet med utdragbara stödfötter, 2 förvaringsfack med tillbehör, broms och dubbelt avrullningssystem (snabb avrullning och automatisk avrullningsbroms).
Leveransinnehåll:
Inklusive tillbehör förankrade i förvaringsfack: 1 1 flexibelt styrstift (Runpo-glidelement) med spiralutjämning och dragögla i rostfritt stål. 1 startkula med schackel, 1 löprulle, 2 ändhylsor, 1 skarvhylsa, 1 speciallim 3 g.