{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
tillverkarens beteckning | NANO | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
uppvärmning | 230 W | |
upphettningstid till 280 °C | ca 9 s | |
uppvärmningseffekt | 80 W | |
reglerområde lödspetstemperatur | 150 °C - 450 °C | |
vikt lödkolv utan sladd | 30 g | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Produktslag | Lödstation |
Artikelnummer | 082301 NANO | |
EAN/GTIN | 4003008088076 | |
Tillverkarens nummer | 0IC1200A |