{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
totallängd | 89 mm | |
Antal tänder | 20 | |
Arbetsvinkel | 18 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
med ledhuvud | Nej | |
med svängbar nos | Nej | |
med hammarfunktion | Nej | |
med QuickRelease | Nej | |
Spärrnyckelhuvudet kan lossas från handtaget | Nej | |
Vridhandtag | Nej | |
Produktslag | Spärrhuvud | |
USP1 | omkopplingsbar, 15° vinklad | |
USP2 | ergonomisk, 89 mm lång, 18° arbetsvinkel |
Artikelnummer | 632065 | |
Tillverkarens nummer | 863MC |