Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Momentnyckel med vikfunktion med skala

Art-nr: 657755

Benämning

Utförande:

Robust enarmad momentnyckel, förinställbar via skala och självutlösande. Utlösningen sker genom att nyckeln viker sig, vilket gör oavsiktlig överdragning ytterst osannolik. Fyrkanten kan vridas om för höger- och vänsterdragning. Integrerad spärrfunktion.
Måttenheter: Nm, lbfft.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Långvägsutlösningen indikerar för användaren att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment. Framför allt för underhåll, montage och reparation, men även för mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.