Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.
Sänksmitt saxhuvud, induktionshärdade eggar. Inställbar yrkesskruvkoppling, dubbel hävarmsutväxling med integrerad returfjäder. Svag tandning. Skär av rostfritt stål (HRC 58 − 60), skänklar av förnicklad stålplåt. Tvåkomponentshandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen. Klippkapacitet: Plåt upp till 1,8 mm, rostfri plåt upp till 1,2 mm.