Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sax för perforerad plåt Verktygsstål 250 mm

Art-nr: 761200 250

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
skärlängd 45 mm
Användning högerskärande

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 761200 250

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Blankt saxhuvud, smala, spetsiga och öppna lackerade resp. doppade skänklar.
Av verktygsstål, skären induktionshärdade (HRC 58 − 60). Även för rostfri plåt.

Användningsdata:

För klippning i svängar och korta, raka snitt.