Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Handplåtsax Verktygsstål 250 mm

Art-nr: 760200 250

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
skärlängd 65 mm
Användning högerskärande

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 760200 250

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Blankt saxhuvud och öppna, lackerade resp. doppade skänklar.
Av verktygsstål, skären induktionshärdade (HRC 58 − 60). Även för rostfri plåt upp till 1,0 mm.

Norm:

Motsvarande DIN 6438