Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sladdlöst blindnitverktyg PowerBird®

Art-nr: 770505

Produktdetaljer

Tekniska data

slaglängd 20 mm
för blindnitar av alla material 6,4 mm
nitningskraft 14000 N
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 14,4 V
vikt inklusive batteri 2,2 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Blindnitapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770505
Tillverkarens nummer 1457186

Benämning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

Fördel:

Hög arbetshastighet i kombination med stor kapacitet ochelektronisk styrning borgar för hög funktionssäkerhet.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatteri nr 770527 och laddare nr 770528 strl. 1 i plastväska. Munstycke 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 och 17 / 45.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar