Minibågfil Ergonimiskt handtag

Art-nr: 581195
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
217 styck i lager
  • Bladlängd: 150

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 260 mm
Bladlängd 150 mm
Grepposition, inställbar Nej
Monterat sågblad Universalsågblad
lämplig för sågblad metall; Aluminium; Trä; Plast
Produktslag Bågsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 581195
EAN/GTIN 4045197786203

Benämning

Utförande:

Kompakt bygelsåg ergonomiskt handtag för arbete utan trötthet på svårtillgängliga ställen. Den dynamiska formen garanterar ett perfekt kraftflöde och ger mer kontroll vid sågbladet. Steglös bladspänning via räfflad mutter.
Bladlängd 150 mm.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive universalsågblad för metall, aluminium, trä och plast.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar