Universalsåg ”PUK Vario” med universalblad (310) Ergonomiskt handtag

Art-nr: 581230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
180 styck i lager
  • Bladlängd: 150

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 260 mm
Bladlängd 150 mm
Grepposition, inställbar Nej
Monterat sågblad Universalsågblad
Produktslag Bågsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 581230
EAN/GTIN 4010124150129
Tillverkarens nummer 150250

Benämning

Utförande:

Liten och praktisk, god skärförmåga.
Med fast, ergonomiskt handtag. Kraftig båge för hög bladspänning.
Liten och lätthanterlig sågram, bra skärkapacitet.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive universalsågblad för metall, aluminium, trä och plast. Bladlängd 150 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar