Skrubbslipskiva PREMIUM***

Art-nr: 560405
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 69,91  SEK
  • Från 10
    Från 58,28  SEK
på begäran
Leverans klar
912 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: Aluminium; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Specialtyp för bearbetning av järnfria metaller, t.ex. aluminium, mässing och brons.
Specifikation: A36L-BFX.

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.