Fiberrondell Cubitron™ II (CER) 987C ⌀ 178 mm

Art-nr: 566491
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 89,18  SEK
  • Från 25
    Från 74,38  SEK
på begäran
Leverans klar
33 330 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Det extra applicerade sliphjälpmedlet ger en sval slipning utan anlöpning och minskar igensättningen på smörjande material.
Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™-produkter består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt högre avverkningseffekt med mycket lång livslängd och jämn ytbehandling.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Spetstyp Cubitron™ II. Högsta möjliga avverkningseffekt.

Användningsdata:

För bearbetning av rostfritt stål, aluminium, titan och nickellegeringar.
För vinkelslipmaskiner med maximal periferihastighet på 80 m/s och stödtallrik nr 566690/566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med lättare tryck. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™-fiberskivor samtidigt är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Cubitron™II"