Lamellrondell V2 Power (CER), plan-konvex för INOX 40

Art-nr: 565484 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    516,53  SEK / st.
  • Från 5st.
    430,40  SEK / st.
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan-konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan-konvex
skiv-⌀ 230 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Rygg Glasfiberrygg
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565484 40
EAN/GTIN 4027497481606
Tillverkarens nummer A27442300401428

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Den patenterade, bågformade lamellformen och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd.
Glasfiberrondell för universell användning.
Högsta möjliga slipeffekt, keramikkorn med självskärpningseffekt. Ingen förglasning eller överhettning. Mycket lämplig även för kantslipning.

Användningsdata:

Vibrationssnålt arbete och lång användningstid.

Anmärkning:

Rygglös lamellrondell SLTflex för mjuk slipning, bearbetning av kälfogar etc. finns under nr 566300  och framåt.