• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

ABRALON™-skiva ⌀ 34 mm

Art-nr: 567902
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 8,93  SEK
  • Från 10
    Från 7,42  SEK
på begäran
Leverans klar
192 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Benämning

Utförande:

Det patenterade ytkonditioneringssystemet ABRALON™ består av en nätväv med kiselkarbidbeläggning på ett tunt skumgummiunderlägg. Systemet har följande fördelar:
  • Slipnätet möjliggör fri cirkulation av vatten resp. luft, så att slipdammet effektivt avlägsnas.
  • Hög effektivitet − snabbare utförda arbeten och längre brukstid.

Användningsdata:

För manuell och maskinell torr- resp. våtslipning av konturer, former, metaller med höga ytkrav upp till förpolering.