Utförande:
Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.
Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Användningsdata:
Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
Leveransinnehåll:
vardera 1 st nr
540200 strl. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.