• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Brynfil – ädelkorund fyrkant

Art-nr: 558525
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 72,73  SEK
  • Från 10
    Från 60,67  SEK
på begäran
Leverans klar
301 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Benämning

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För stål (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger kanthållfasthet och hög skärkraft.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.
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
    längd × bredd (mm) finhetsgrad Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen