GARANT Master Titan HM-torusfräs HPC TiAlN

Art-nr: 206364
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
202 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar, med hög jämnhet för bästa livslängd och högsta bearbetningsprestanda.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen