GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC TiAlN

Art-nr: 204019
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
56 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,05×D vid valsfräsning

Benämning

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spånavgång.
Hög egenstabilitet och smidig bearbetning tack vare differentialdelning .
För valsfräsning som finbearbetning.
Extra långa skär för effektiv finfräsning.

Anmärkning:

Efterslipning från ⌀ DC = 6 mm möjlig.
ae max = 0,05×D

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Steel"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen