GARANT Master INOX HM-fräs HPC TiAlN

Art-nr: 202387
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
1 184 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter.
Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.
Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.
Dimensioner liknande DIN 6527.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Inox"
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
    ⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen