GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D TiAlN

Art-nr: 139640
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
302 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Invändig kylmedelstillförsel ≥ M4

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139640 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139640 + 129100 HE.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master TM"
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen