IMPACT kardanknut, 3/8 tum

Art-nr: 650590
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
totallängd 48 mm
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag universalknut

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 650590
EAN/GTIN 4991644340347
Tillverkarens nummer 13771-P

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.
Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 E 10 med fjäderstift, innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar