Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion

Art-nr: 657925
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
31 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Djupt böjd ringspärrnyckel, omkopplingsbar. Omtagsvinkel 9°.

Fördel:

Spärrfunktion för extremt svåråtkomliga ställen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!