{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 1 Nm - 25 Nm | |
visarens bredd | 175 mm | |
visarens höjd | 64 mm | |
visarens djup | 72 mm | |
vikt | 2,6 kg | |
fyrkantadapter | 1/4 tum; 3/8 tum | |
sexkantsfäste | 1/4 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven |
Artikelnummer | 654470 25 | |
Tillverkarens nummer | 43255 |