Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Moduluppbyggd ultraljudstvätt MOD

Art-nr: 082922

Benämning

Utförande:

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C.
Modulära apparater med multifrekvensteknik. Tråg av duplex rostfritt stål som kan utrustas med oljeavskiljare, pumpfiltrering och extra sidoultraljud. Kan byggas ut med sköljapparat och/eller varmluftstork.
  • Ultraljudsvibationssystem: Flera ultraljudsvibrationssystem alstrar mikroskopiskt små vakuumblåsor i tvättvätskan. Dessa imploderar vid tryckvariationer och tar då bort smutspartiklar från tvättgodsets ytor.
  • Boostfunktion: Andra rengöringssteget ”Powerclean” för intensivrengöring av kraftig nedsmutsning och oxidationer.
  • Sweepfunktion: För homogen ljudfältsfördelning.
  • Degas- och autodegas-funktion: Den nya tvättvätskan avgasas.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.
Mono-ultraljudsrengöringsenhet med svetsat tråg av duplex-rostfritt stål för extra krävande situationer, t.ex. föroreningar genom slip- och polermedel, kan levereras på förfrågan.
Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.