Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

MultiMaster AMM 500 Plus Top Ackumulator 71292261

Art-nr: 077815 71292261
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning AFMM 18 QSL
verktygsfäste StarlockPlus, Starlock
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 3 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
excenterfrekvens 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Svängningsvinkel 3,4 grad
hörnmått slipplatta 80 mm
vikt 1,8 kg
Produktslag Oscillerare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077815 71292261
Tillverkarens nummer 71292261000

Benämning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring för upp till 35 % högre arbetstempo).
  • Nästa obegränsade användningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, raspning) genom oscillerande rörelseförlopp (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal arbetsinsats.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet genom växlar av metall och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering tack vare ergonomisk design med softgrip-inlägg och låg vikt.

Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.

Leveransinnehåll:

1 verktygsväskset ”Batteri” med laddare, 1 slipplatta, vardera 3 slippapper (K 60, 80, 120, 180), 1 fast spackel, 1 HSS-segmentsågblad, 1 E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), 1 universal E-Cut-sågblad (44 mm).

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073834073845.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen