{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18CBS125 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
bandhastighet | 0 m/min - 116 m/min | |
maximalt sågdjup 90° | 125 mm | |
sågband bredd | 13 mm | |
sågband längd | 1 140 mm | |
vikt | 7,3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078205 M18CBS125 | |
Tillverkarens nummer | 4933448195 |