Sladdlös borrskruvdragare BS12C2

Art-nr: 070221 BS12C2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG typ B 12 V
tillverkarens beteckning BS 12 C2
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion 2-polig motor
maximalt vridmoment hårt 34 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 350 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 500 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 20 mm
vikt 1,1 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Medium
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 12 V, 2-polig motor
USP2 FIXTEC snabbspännchuck med 2 batterier

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070221 BS12C2
EAN/GTIN 4002395294336
Tillverkarens nummer 4935447867

Benämning

Utförande:

AEG − Sladdlös borrskruvdragare
  • Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrskruvdragare med H/V-gång.
  • FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
  • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Extremt kompakt − längd endast 176 mm.
  • 17 stegs momentinställning samt borrläge.
  • Snabbchuck 10 mm.
  • Metallväxelhus, elektroniskt överlastskydd.

Fördel:

Extremt kompakt, bara 176 mm totallängd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 x 12 V / 2,0 Ah batterier, laddare och transportväska.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Anmärkning:

Passande reservackumulatorer och laddare finns från nr 073820 och nr 073846 – nr 073848.
Passande laddare och starterset finns under nr 073841 och nr 073844.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen