{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Polyesterförstärkt, treskikts PVC-slang | |
Maximalt arbetstryck | 20 bar | |
utvändig slang-⌀ | 20 mm | |
Invändig slang-⌀ | 13 mm | |
Slanglängd | 50 m | |
Färg | blå-transparent | |
Temperaturområde | −15 °C - 60 °C | |
Livsmedelsgodkännande (VO/2011) | Ja |
Artikelnummer | 080043 13 | |
Tillverkarens nummer | 080043 13 |