Utförande:
Mångsidig, robust och tillförlitlig lastdynamoneter Dynafor LLZ2. Inbyggd lättavläst LCD-display. Skydd för displayen genom förstärkning.
- De avfasade hörnen minimerar risken för fasthaknng vid lyftet.
- Säkerhetsfaktor > 4.
- Precisionen och spårbarheten är certifierade med justeringscertifikat. Noggrannhet 0,3 %. Efterkalibreringsbar.
- Kan användas i alla lägen. Kapslingsklass IP65: Lämplig för utomhusanvändning. Uppfyller CE och maskindirektivet 2006/42/EG.
- Temperaturområde -20 °C - 50 °C.
Användningsdata:
För mätning av dragkrafter (N) och hängande massor (kg).
Leveransinnehåll:
Inklusive batterier (2× AAA), kalibreringsintyg, förvaringsväska.