{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | ASW 18-18 | |
motorkonstruktion | Borstlös EC-motor | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
momentintervall | 6 Nm - 18 Nm | |
maximalt varvtal: | 375 min-1 | |
Utförande | Vinkelstavskruvdragare | |
vikt inklusive batteri | 1,2 kg | |
passande vinkelhuvud | 071133 22020 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 071123 7112696 | |
Tillverkarens nummer | 71126960000 |