{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
husets bredd | 465 mm | |
husets djup | 220 mm | |
husets höjd | 400 mm | |
Anslutning utgång | 3/8 tum | |
Anslutning ingång | 3/8 tum | |
Maximalt arbetstryck | 16 bar | |
Effektiv slanglängd | 15 m | |
Invändig slang-⌀ | 10 mm |
Artikelnummer | 080070 15SCS | |
EAN/GTIN | 2050002076310 | |
Tillverkarens nummer | 01330 |