Nödfallsset i väskan

Art-nr: 084379
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet.Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Nödfallsset för bekämpning av läckage med en absorptionsförmåga på 75 liter.

Leveransinnehåll:

Plastväska med lock och infällbart handtag, 35 First dukar HW 40 × 50 cm, 3 sugslangar ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 sugslang ⌀ 7 cm × 3 m, 2 kuddar 40 × 40 cm, 10 torkdukar, 3 sopsäckar, 1 par handskar.