Utförande:
De passiva hörselkåporna kan anslutas till en mobiltelefon via Bluetooth®. En mikrofon med vindskydd, för tydlig taluppfattning i bullriga arbetsområden, möjliggör samtal med mobiltelefonen. Inkommande samtal besvaras och avslutas enkelt med en knapptryckning. Det är även möjligt att överföra allt ljudinnehåll på mobiltelefonen till hörselkåporna via Bluetooth®-gränssnittet. 3,5-mm kontakt gör att det även går att ansluta ytterligare en mobiltelefon. Ljudvolymen regleras via ett vred och färgade lysdioder ger feedback om de olika inställningarna. Det inbyggda litiumjonbatteriet med mer än 16 timmars drifttid kan laddas via USB-kabel. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.
Användningsdata:
För kommunikation i bullriga arbetsmiljöer.
Norm:
EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Leveransinnehåll:
Inklusive laddare med USB-anslutning och 3,5-mm kabel.