• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Automatiksvetsmask optrel® panoramaxx

Art-nr: 097947
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
36 styck i lager

Benämning

Utförande:

Helautomatisk svetsmask med panoramasynfält, 6 gånger större än på standardsvetsmasker. Urskärningen för näsan i bländskyddskassetten gör att filtret kan bäras närmare ögat. Det gör att synfältet utökas markant. Maximal synkomfort tack vare innovativt UV-/IR-filter med hög färgäkthet.
  • Mörka skyddsnivåer: 5 –12 (automatisk drift) och 7 – 12 (manuell drift)
  • Ljushetsnivå: 2,5
  • Med uppladdningsbara batterier.
  • Synfält, svetsfilter: 60 x 125 mm

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning och -skärning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveransinnehåll:

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse.