Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Värmeskyddshuva UNI

Art-nr: 091524 UNI
  • Materialvikt / vävtäthet: 260

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Värmeskyddskläder
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Produktslag Värmevakt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091524 UNI
Tillverkarens nummer HSS050KA-1-GF

Benämning

Utförande:

Värmevakt som skydd för huvud, bröst och nacke. Inskjutsram av aluminium för att sätta in ett stort fönster med mått 150 × 250 mm. Längd bröstskydd 50 cm. Levereras utan skyddsglas.

Passar till:

Polykarbonatruta nr 091526.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Värmeskyddskläder"