Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor Comfort Close 20×16G

Art-nr: 914564
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
12 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 30
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetsskriva av X-ABS för höga tekniska krav. Skåpsektion med 2 avläggshyllor och dörr. Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.
Ett centrallås låser skåpsektionens dörr och samtidigt lådorna.
GARANT Comfort Close, självstängande lådor med dämpning.

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Värdefack / sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i ToolTruck-centrallåset, stängs med separat cylinderlås.
Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.

Lämpliga produkter

Från samma serie "ToolTruck"