Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Stolppar LNS 110×50 2700 mm

Art-nr: 991341 2700

Produktdetaljer

Tekniska data

Stolphöjd 110 mm
Stolplängd 2 700 mm
Bärförmåga per balkpar 2 580 kg
Användningsområde Hyllställ
Stolpe typ LNS 110×50
Produktslag Regel/tvärbalk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991341 2700
Tillverkarens nummer 46421-2

Benämning

Utförande:

Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har 5 stabila krokar som ger en optimal lastinföring i hyllställstativen.

Leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

Liknande RAL 2004 orange pulverbelagd.

Anmärkning:

Ny stolpe med djup 50 mm kan endast kombineras parvis med gamla stolpar med djup 40 mm.