Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Pallhyllställ, påbyggnad Djup 1100 mm

Art-nr: 991216
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 2 580
  • Hållare för pallar med bärförmåga: 860
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Benämning

Utförande:

Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar. Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar. Extra nivåer hittar du under tillbehör.
Stolpe typ LNS 110 × 50 × 1,5.
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ: 2786 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Hyllställets totallängd:
För stativram S610-M18 och S625-A18:
Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).
Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.
  • Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.

Vid montering av stolparna är det viktigt att de yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.
Tekniska bestämmelser för uppbyggnad av ett pallhyllställ enligt BGR 234:
  • Yttre stolpar måste vid korridorer och trafikvägar vara minst 500 mm högre än den översta lagernivån.
  • Genomfarter och överbyggnader måste förses med en sluten skiva (t.ex. spånskiva).
  • Den fria genomgångshöjden måste vara minst 2100 mm.
  • Vid yttre stolpar och genomfarter måste påkänningsskydd monteras.
  • Enkelhyllställ som står fritt i utrymmet ska på baksidan säkras med gallerbakväggar (mot nedfall av lagervaror).
  • På varje hyllställscell ska skyltar med tillåten last sättas upp.
  • Betongkvalitet: lägst C20/25 enligt EN 206-1 (DIN 1045-2); betongtjocklek ­minst 200 mm.
  • Om avståndet mellan pallarna i ett dubbelhyllställ är mindre än 100 mm måste genomskjutsäkringar anordnas.

Fler anvisningar för planering och installation:
  • En viktig uppgift är knäcklängden (K) = det största avståndet mellan golvet och det första balkplanets överkant. Den används för att beräkna vilken stolptyp som ska användas.
  • Ovanför varorna ska det alltid finnas cirka 100 mm avstånd till nästa hyllplan resp. till hallens tak.
  • Lyfthöjd transportmedel: översta balkens överkant plus 200 mm.
Våra tekniska uppgifter gäller inte för asfalterade eller magnesiumhaltiga ytor, stenläggning och vältbetong.
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
    höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen