Slippappersrondell Cubitron™II 947A ⌀ 115 mm

Art-nr: 567520
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 28,19  SEK
  • Från 25
    Från 23,43  SEK
på begäran
Leverans klar
1 208 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Benämning

Utförande:

Sliprondeller med precisionsformade Cubitron™II keramikkorn (självskärpande) och stark X-väv. Maximal slipeffekt och livslängd.
Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr 567760 7760. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan.

Anmärkning:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr 554005 och följande.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Cubitron™II"