• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Cirkulärborstar med axeltapp kiselkarbid (SIC) ⌀ 38 mm

Art-nr: 575050
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
475 styck i lager

Benämning

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid. Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
6 mm skaft, fastgjutet.

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. För bearbetning av sido- och innerytor: exakt avgradning (t.ex. gängor), kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.