Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Universellt verktygssortiment XXL 70 delar 70

Art-nr: 685500 70
  • IP-skyddsklass: IP X4
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP X4
vikt 11 kg
Antal delar 70
fyrkantsfäste 1/2 tum
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 685500 70

Benämning

Utförande:

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: Vardera 1 st nr 642129 strl. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
insexhylsor: Vardera 1 st nr 643229 strl. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295
Förlängningsstång: Vardera1 st nr 641029 strl. 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2
Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2
Rullmåttband: 1 st nr 462201 strl 2,5
U-ringnycklar/Blocknycklar: Vardera 1 st nr 613600 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombitång: 1 st nr 700940 strl 160
Spetstång: 1 st nr 713040 strl 200
Sidavbitare: 1 st nr 724840 strl 160
Spårskruvmejsel: vardera 1 st nr 660030 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5 mm
Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 667690 strl. 1; 2
6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9
Cutter: 1 st. nr 845020
Lockinlägg: 1 st nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 238

Anmärkning:

Leverans sker med sorterade verktyg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar