Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Universellt verktygssortiment L 22 delar 22

Art-nr: 685520 22
  • IP-skyddsklass: IP X4

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP X4
vikt 3,8 kg
Antal delar 22
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 685520 22

Benämning

Utförande:

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Leveransinnehåll:

Rullmåttband: 1 st nr 462201 strl 2,5
Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: Vardera 1 st nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9
Spårskruvmejsel: vardera 1 st nr 660030 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5 mm
Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 667690 strl. 1; 2
Kombitång: 1 st nr 700940 strl 160
Lockinlägg: 1 st nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

Anmärkning:

Leverans sker med sorterade verktyg.
Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar