Utförande:
Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Inställning av vridmomentet utan verktyg genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (digital display på handtagets ände). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). Måttenheter: Nm, lbfft.
Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.
Användningsdata:
För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.