Utförande:
Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med
Rapidaptor-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3-
och E 6,3-skaft.
Vridmomentet ställs in med hjälp av ett mätinstrument för vridmoment (nr
654300 −
654460) och en 7 mm sexkantnyckel (resp. 10 mm för strl 600).
När momentmejslarna lämnar fabriken är de förinställda på de vanligaste momentvärdena.Verktygsgrepp av avledande plast,
lämplig för ESD.
Funktion:
När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lossningsmomentet är obegränsat.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor frigångskopplingsskaft lan levereras via vår eShop (nr
675035 storlek 6,3F).