• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Elektronisk moment-/vridvinkelnyckel med separat display och anslutningskabel E-Torc QR

Art-nr: 655001
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

E-Torc Q / QR är en kraftfull elektronisk moment-/vridvinkelmätnyckel med högmodern sensorteknik och 4,3 tum TFT-display. Kan manövreras med antingen touch-funktion eller datorknappar. Kurvvisning och utvärdering kan göras direkt på mätinstrumentet. Parametersatser med bilddata är möjliga.
Data utbyts med hjälp av Wi-Fi (2,4 och 5 GHz) eller USB Mini-port mellan momentnyckeln och operativsystemet på en stationär PC (från och med Windows® 7).
Signalgivningen sker optiskt via virtuella staplar, akustiskt via pipton och sensoriskt med hjälp av vibration. Belastningsräkneverk och datum för senast genomförda kalibrering visas på menyn.
Måttenheter: Nm, lbfft.

Funktion:

  • Vridmomentkontroll
  • Vridmoment-/vridvinkelkontroll
  • Sträckgränsövervakning: Mätning av skruvförbandets sträckgräns baserat på kvotskillnaden.
  • Extra åtdragningsmoment: Alla procedurer enligt VDI/VDE 2645 blad 3.
  • Lossa/dra åt: Visning av skruvförbandets vridmoment, t.ex. efter rörelsebelastning.

Användningsdata:

Som analys- och kvalitetsnyckel. Inom forskning och utveckling sparar E-Torc Q / QR in dyrbar försöksuppbyggnad. Skruvdragningsförsök för bestämning av åtdragningsspecifikationer kan utföras och dokumenteras direkt på komponenten.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inkluderar spärrhuvud, laddkabel, datakabel, 4 GB minne, USB-minne med dokumentation, användarhandbok samt utvärderings- och betjäningsprogramvara.
Med display och anslutningskabel i GEDORE-box.

Anmärkning:

Observera avvikande landsspecifika krav!
Tillbehör på förfrågan.

Lämpliga produkter

Från samma serie "E-torc"