Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck, ESD mm

Art-nr: 676415
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Bitshållare D 6,3; F 6,3
totallängd 119 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
vridbar kåpa Nej
inkl. bits Nej
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676415
Tillverkarens nummer 05051464001

Benämning

Utförande:

Kraftform-handtag med fäste för 1/4 tum bits.
Med ”Rapidaptor” snabbfäste.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Norm:

ESD enligt DIN 53482 / VDE 0303 del 3.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.