Whistle Notch-hållare PSC-63 kort

Art-nr: 308510
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
12 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • PSC-innerkonturens funktionsytor är bearbetade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med vinklad spännyta (2°) enligt DIN 1835 form E och DIN 6535 form HE (= Whistle-Notch).

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309885, nyckel nr 309893.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen