{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 38 mm | |
passande åtdragningsnyckel nr 309747 | S16 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 300788 16 |