Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal HSK-A 63

Art-nr: 307508
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
33 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Form: A
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Benämning

Utförande:

  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

  • Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
  • för borrning, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.
WTE-anslagsskruvar för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Anmärkning:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen