{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 81 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Effektiv längd L1 | 52 mm | |
passande reducerhylsa | 302180; 302175 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302021 32 | |
Tillverkarens nummer | 15.508.50.32.Z |